絞り込み
ブランド
  • TOFCO
  • コフロック(111)
  • azbil(旧:山武)(63)
  • アズビル金門(45)
  • 愛知時計電機(37)
  • 東京計装(34)
  • エスコ(20)
  • HORIBA(20)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • 流体工業(15)
  • 岡野製作所(15)
  • エフコン(15)
  • 東洋計器(14)
  • アズワン(11)
  • ヤマト産業(11)
  • 東京流機工業(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • オーバル(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • 第一計器(8)
測定流体
  • 液体(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管全長(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)使用流体温度(℃)Max40流量精度±5% atFS流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
流量計(水用接点付き) TOFCO流量計(水用接点付き)TOFCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2Aコード長さ(m)2機能警報接点付測定対象最高圧力0.5MPa(G)流量精度±5% at FS流れ方向下→上
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
材質SCS13接続口径(Rc)1/2使用温度(℃)20粘度(mPa・s[cP])1最高圧力(MPa)0.5使用流体比重1最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~15

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計