4ページ目: 流量計

565件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッチカウンタ 日東精工バッチカウンタ日東精工
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無しパルス出力分配出力(12V無接点出力)適合流体液体
クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネクランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズクローネ
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。付属品電源ケーブル 2m材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)使用温度(℃)0~85測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)保護等級IP66出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485適合流体不純物や気泡のない液体RoHS指令(10物質対応)対応
マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコンマスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズエフコン
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
ノーマルクローズ仕様
面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ東フロコーポレーション
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 1~15L/min FC-AQ30-1-B15シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 1~15L/min FC-AQ30-1-B15シリーズ東フロコーポレーション
11,980税込13,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ 東フロコーポレーションサイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ東フロコーポレーション
6,898税込7,588
1台
23日以内出荷
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
サイトフロー ~10L/min S-OA10シリーズ 東フロコーポレーションサイトフロー ~10L/min S-OA10シリーズ東フロコーポレーション
5,698税込6,268
1台
23日以内出荷
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
面積式流量計 5~50L/min Rc3/4 東フロコーポレーション面積式流量計 5~50L/min Rc3/4東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%適合流体液体
水用流量計 日東精工水用流量計日東精工
108,000税込118,800
1台
50日以内出荷
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン流体出力なし温度(℃)MAX110精度±1.0%適合流体液体
デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)アズワン品番65-9340-88
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-13
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-16
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-18
デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)アズワン品番65-9340-89
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-22
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
即納可能
仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-94
MQV-F4Q入力変換アダプタハーネス azbil(旧:山武)MQV-F4Q入力変換アダプタハーネスazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
即納可能新モデルF4Qと旧モデルMQVの入力変換アダプタハーネス旧モデルMQVと新モデルF4Qを合わせてご使用する際にお使いください。
仕様●MQVとF4Qをあわせてお使いの際にご利用いただけます。アズワン品番65-5712-97
ACアダプタ接続用ハーネス azbil(旧:山武)ACアダプタ接続用ハーネスazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
即納可能ACアダプタ接続用ハーネス
仕様●AC電源をご利用の際にお使いいただけます。●ACアダプタは付属しておりません。アズワン品番65-5712-98
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
ユニオンメス-オスジョイント 第一計器ユニオンメス-オスジョイント第一計器
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズHORIBA
66,980税込73,678
1個
60日以内出荷
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガスAir・N2校正証明書一般校正
冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー愛知時計電機
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.09MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
マスフローメータ EX-700R コフロックマスフローメータ EX-700Rコフロック
109,000税込119,900
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。
仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ 東フロコーポレーション流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ東フロコーポレーション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッテング/PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキング/NBR(ニトリルゴム)、テーパー管/透明PMMA(アクリル)、フロート/ステンレス(SUS316)、ガイドポール/ステンレス(SUS316)、ストッパー/ステンレス(SUS316)最高使用圧力0.4MPa(G)使用流体温度(℃)MAX40
微小流量計 NTFシリーズ サーパス工業微小流量計 NTFシリーズサーパス工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%消費電力MAX50mA使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ流体温度範囲(℃)15~50環境温度範囲(℃)15~50
マスフローコントローラ リンテック(LINTEC)マスフローコントローラリンテック(LINTEC)
95,500税込105,050
1個
17日以内出荷
仕様電源設定表示器アズワン品番3-5559-31
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型ベン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
適合流体水道水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON) 東京流機工業接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)東京流機工業
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
流量計(ガラス管式) 東京流機工業流量計(ガラス管式)東京流機工業
44,980税込49,478
1個
24日以内出荷
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150接続部のサイズRc1/2材質(本体)SCS13質量(g)500種類P5型精度(%)±2F.S(計測ポイント)最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR流れ方向下→上
エア用超音波流量計 TRシリーズ 愛知時計電機エア用超音波流量計 TRシリーズ愛知時計電機
129,800税込142,780
1個
22日以内出荷から41日以内出荷
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ設置場所屋内、屋外取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直流体温度範囲(℃)-10~60環境温度範囲(℃)-20~70使用周囲湿度(%RH)90以下
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブありコフロック
83,980税込92,378
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
ACアダプタ電源 コフロックACアダプタ電源コフロック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
3810DSⅡ専用ACアダプタ電源
種別3810DSⅡ専用 PSK-38DSⅡアズワン品番61-9948-05
ガスフローメーター 三商ガスフローメーター三商
109,800税込120,780
1個
当日出荷
1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。
測定ガスN2、Air、He、Ar、H2測定範囲0.5~1200ml/min電源単3アルカリ乾電池2個測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計