美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。市販の金具と組み合わせディスプレイ収納ができます。ドアと同柄の14柄をご用意。カラーコーディネイトが楽しめます。
用途内装壁用
仕上表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×5.5
美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。マグネットがつく壁面にアップデートできます。ドアと同柄の14柄をご用意。カラーコーディネイトが楽しめます。
用途内装壁用
仕様表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート、t0.3mm金属シートを内蔵
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1790×6
格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。
KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。
壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。
JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。
ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug
材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布
寸法0.20mm×1m×50m巻
引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)
防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa
保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。