下地材 :「制振ゴム」の検索結果
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等
長さ(mm)1000
幅(mm)500
硬度80±10
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)
密度1.7Mg/m3±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等
仕様針入度:45
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)1.6
基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層
密度1.7Mg/m3
質量(kg/枚)約0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、
仕様針入度:45
基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層
密度1.7Mg/m3
RoHS指令(10物質対応)対応
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。