下地材 :「プラとじ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。
屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。
高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。
熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。
熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。
利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。
安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。
作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。
多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。
強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W
耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。
結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。
清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。
軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。
破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。
夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。
冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。
高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。
ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
形状ロール3インチ紙管巻
色シルバー
面積(m2)50.4
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。