階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。
用途断熱用下地材
基材特殊ウレタンフォーム
インテリア工事の床下地調整材。階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、。タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
幅(mm)950
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09 123 028
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。