下地材 :「床張り替え」の検索結果
傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。
防音へのリモデルが簡単に行えます。
床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。
ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。
置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)500
幅(mm)500
仕様縁加工/四辺切り放し
質量(kg)1.3/枚
表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル
防炎性能試験番号EO 900561
面密度(kg/m2)5.2
裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂
サイズ(mm)500×500
制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。