下地材 :「防音」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ
トラスコ品番125-8843
材質アルミ押出材
質量(kg)2.4
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1枚
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。
材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチール
タイプエンドタイプ
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合に
セット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ
材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチール
タイプ連結タイプ
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。
トラスコ品番161-2104
長さ(mm)900
幅(mm)900
厚さ(mm)50
質量(kg)1.4
色グレー
周波数(Hz)1200~5000
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
用途防音パネル用支柱として
付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ
材質アルミ押出材
質量(kg)3.6
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。
用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。
トラスコ品番116-1045
材質スチール ベースプレート:スチール
質量(g)30
品名連結金具(10枚入り)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1
アズワン品番64-8745-86
1セット(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。
材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
色黒
トラスコ品番115-8436
材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)3.2
周波数(Hz)(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
色黒
トラスコ品番115-8437
材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)12.8
周波数(Hz)(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
トラスコ品番115-8438
材質グラスウール
長さ(mm)1000
幅(mm)630
厚さ(mm)25
質量(kg)0.7
色アイボリー
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。
トラスコ品番137-1543
材質グラスウール、アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)630
厚さ(mm)25
質量(kg)0.9
色アイボリー
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。