下地材 :「気密シート」の検索結果
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
関連キーワード
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や。木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
「冬は防湿」と「夏は透湿」の両方を実現。防湿と透湿の両方の性能を合わせ持ち、年間を通じて躯体内の湿気を管理するスマートな調湿気密シート。半透明なフィルムで、定規なしでカットが可能。構造躯体や配管との取り合い部分といった複雑な形状にフィットし、シワのないきれいな仕上がりを実現します。
用途調湿気密シート
長さ(m)40
厚さ(mm)0.25
幅(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。