透湿・防水シート :「透湿シート」の検索結果

透湿・防水シートとは、湿気は通して水は通さないという性質を持った建造物の下地材。主に木造建築物の屋外側の壁面に貼り付けて使用します。壁内の湿気を排出することで結露を防ぎ、木材や断熱材の乾燥を保つためのシートです。また建築物の繋ぎ目などから侵入してくる雨水を防いでくれる効果もあります。シートの色は白いものが多く、材質は主にポリエチレン製の不織布を使用。遮熱機能を付加した、夏の気温対策の効果があるシートもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
1000(1)
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
翌日出荷

『下地材』には他にこんなカテゴリがあります