透湿・防水シートとは、湿気は通して水は通さないという性質を持った建造物の下地材。主に木造建築物の屋外側の壁面に貼り付けて使用します。壁内の湿気を排出することで結露を防ぎ、木材や断熱材の乾燥を保つためのシートです。また建築物の繋ぎ目などから侵入してくる雨水を防いでくれる効果もあります。シートの色は白いものが多く、材質は主にポリエチレン製の不織布を使用。遮熱機能を付加した、夏の気温対策の効果があるシートもあります。
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
ノービルテープカット100 田島ルーフィングノービルテープカット100田島ルーフィング
27,980税込30,778
1箱(200枚)
5日以内出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用厚さ(mm)1.5長さ(m)200テープ幅(mm)100粘着タイプ片面
スマートガード5000 北恵スマートガード5000北恵
9,998税込10,998
1箱(2本)
4日以内出荷
機能性と施工性を兼ね備えた「キタケイの透湿防水シート」 軽くて強くて圧倒的な透湿・防水性能。 これがキタケイ・スタンダード。
長さ(m)50厚さ(mm)0.17幅(mm)1000特性透湿・防水・防風
スマートガードα(アルファ) 北恵スマートガードα(アルファ)北恵
13,980税込15,378
1箱(2本)
6日以内出荷
機能性と施工性を兼ね備えた「キタケイの透湿防水シート」 より長く、より強く、より確かに。 これがキタケイの新しい提案。
長さ(m)50厚さ(mm)0.22幅(mm)1000特性高耐久・透湿・防水・防風
ストレッチガードRロール 旭・デュポンストレッチガードRロール旭・デュポン
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。 広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。 防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。
長さ(m)22厚さ(mm)(伸張前)1、(伸張後)0.58幅(mm)220粘着力(N/25mm)(伸張前)73.8、(伸張後)49.5引張伸度(%)(縦)50.4、(横)43.5
バリアパッキン5 フクビ化学バリアパッキン5フクビ化学
17,980税込19,778
1箱(8個)
3日以内出荷
省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。
長さ(m)10幅(mm)30厚さ(mm)5
アウトールAC 三菱ケミカルアウトールAC三菱ケミカル
25,980税込28,578
1箱(2本)
4日以内出荷
透湿防水シートの機能を有したまま、遮熱機能を付与しました。 基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 可視光線の反射を抑え、施工中のまぶしさを軽減しました。 アルミコート層を表裏に有することで、輻射熱反射効率を高めました。 アルミコート層は、湿気に強い製品構成とすることで、遮熱性能の耐久性を付与しました。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.3質量(kg/本)4.5
透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50mPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(2本)
9日以内出荷
格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

透湿・防水シート