絞り込み
エコロジープロダクト
透湿・防水シートとは、湿気は通して水は通さないという性質を持った建造物の下地材。主に木造建築物の屋外側の壁面に貼り付けて使用します。壁内の湿気を排出することで結露を防ぎ、木材や断熱材の乾燥を保つためのシートです。また建築物の繋ぎ目などから侵入してくる雨水を防いでくれる効果もあります。シートの色は白いものが多く、材質は主にポリエチレン製の不織布を使用。遮熱機能を付加した、夏の気温対策の効果があるシートもあります。
「幅(mm)」から絞り込む

アルミ遮熱シート 吸着タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
タイベック Rフラッシングシート
旭・デュポン(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.34
デュポン タイベック シルバーテープ
旭・デュポン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75色シルバー1巻長さ(m)20
ヒートバリアシートⅡ
北恵(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(50m)当日出荷遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。シート幅(mm)1000シート長さ(m)50シート厚さ(mm)0.2試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
災害時に役立つ防水シート
明和グラビア¥1,698税込¥1,8681袋欠品中台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に。天井からの雨漏り対策に材質塩化ビニル樹脂
止水シート 水嚢タイプ
明和グラビア¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂シート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5
バリアテープ
フクビ化学¥34,980税込¥38,4781箱(16巻)3日以内出荷バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
バリアパッキン5
フクビ化学¥22,980税込¥25,2781箱(8個)3日以内出荷省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)10