フロンガス :「R407C」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
R407C(1)
三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。 冷媒の種類R-407C 温度(℃)臨界:86.0 容積臨界:0.0019m3/kg オゾン破壊系数0 臨界圧力4619kpa(abs) 臨界温度86.7℃ 沸点(℃)-43.6 蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg) 化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%) 密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42 熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19 燃焼範囲(vol%,空気中)不燃 地球温暖化係数(GWP)1770 平均分子量86.2 面密度(kg/m3)527kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
42,980 税込47,278
3日以内出荷