絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • ノーケン(45)
  • omron(オムロン)(43)
  • サワダ製作所(29)
  • 木村製作所(14)
  • アクアシステム(12)
  • エスコ(8)
  • マツシマ メジャテック(5)
  • 本多電子(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • 昭電(3)
  • Baumer(3)
  • 共立電子産業(2)
  • タンジ製作所(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • アズワン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • フジクラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5600-5F(5m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
欠品中
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 GST-2739C 東亜DKKpH電極 GST-2739C東亜DKK
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途一般用適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(mL)50
pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5600-10F(10m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
欠品中
容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5610-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
欠品中
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
比較電極外筒液 RE-2 100mL 東亜DKK比較電極外筒液 RE-2 100mL東亜DKK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液容量(mL)100
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
電極ホルダー 0IB00001 東亜DKK電極ホルダー 0IB00001東亜DKK
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
対応機種P30・P20シリーズ/Rシリーズ/Jシリーズ/Gシリーズ用
pH電極 GST-2729C 東亜DKKpH電極 GST-2729C東亜DKK
23,980税込26,378
1個
当日出荷
用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH比較電極 HS-205C 東亜DKKpH比較電極 HS-205C東亜DKK
24,980税込27,478
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~100
炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042 東亜DKK炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042東亜DKK
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
適合CE-2041用容量(mL)500
pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKKpH計用 pH電極 GST-2419C東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個東亜DKK
17,980税込19,778
1個
欠品中
適合CE-2041用
炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044 東亜DKK炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044東亜DKK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
適合CE-2041用
pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKKpH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用東亜DKK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
欠品中
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5605-5F(5m)東亜DKK
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
アンモニア電極 AE-2041 東亜DKKアンモニア電極 AE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
測定範囲0.09~1800mg/L NH4+
ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2600-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m) 東亜DKKふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m)東亜DKK
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)測定範囲0.1~10,000mg/LF-使用温度範囲(℃)-5~+40使用圧力範囲(MPa)0~0.2耐熱温度(℃)-10~+50液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKKポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)データメモリー機能。(1000データ)パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
ORP電極 PS-5111C 東亜DKKORP電極 PS-5111C東亜DKK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
pH電極一般用 GST-5711C 東亜DKKpH電極一般用 GST-5711C東亜DKK
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
HM-7J/20J標準添付
用途一般用測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~100
pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP11-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
DO電極隔膜セット(2個) 東亜DKKDO電極隔膜セット(2個)東亜DKK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
硝酸イオン複合電極 N-2031 東亜DKK硝酸イオン複合電極 N-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.62~62000mg/L NO3-
臭化物イオン電極 BR-2021 東亜DKK臭化物イオン電極 BR-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 50mL 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M 50mL東亜DKK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
容量(mL)50部品番号143A251
銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL 東亜DKK銀塩化銀電極内部液 3.3M KCl 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
容量(mL)500部品番号143A172
銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g 東亜DKK銀塩化銀電極内部液用KCl 3.3M 123g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
容量(g)123(500mL用)部品番号143A170
カンコウ電極内部液 500mL 東亜DKKカンコウ電極内部液 500mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品番号143A258
pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5845C 微量用東亜DKK
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH電極 6462-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6462-5F(5m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5601-5F(5m)東亜DKK
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
pH電極 6460-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6460-5F(5m)東亜DKK
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
pH電極 5502-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5502-5F(5m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式材質比較電極シール:カルレッツゴム種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95測定範囲(pH)0~14リード線耐熱PVC
pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5500-5F(5m)東亜DKK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付東亜DKK
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載USB標準装備データメモリー機能(2000データ)多検体測定(ターンテーブル接続)対応USB給電動作BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
溶存酸素電極 OE-470BA 1m 東亜DKK溶存酸素電極 OE-470BA 1m東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)データメモリー機能。(1000データ)パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計