液面計/レベル計 :「トーア」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
用途一般用
仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)
材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂
使用温度範囲(℃)-50~+80
測定範囲(pH)0~14
適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m
測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)
電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015
使用温度範囲(℃)-5~+80
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
測定範囲(pH)0~14
耐熱温度(℃)-10~+85
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
リード線(m)5
直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+95
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線シリコン
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。
電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目溶存酸素、飽和率、温度
測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)
測定範囲0.1~10,000mg/LF-
使用温度範囲(℃)-5~+40
使用圧力範囲(MPa)0~0.2
耐熱温度(℃)-10~+50
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+95
外径(Φmm)液絡部:12
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
リード線耐熱PVC
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
用途一般用
仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)0~99.9
測定範囲(pH)0~14
リード線(m)5
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
用途曝気槽一般
仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃
種別再生式
応答時間90%:約60s(25℃)
繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)
耐熱温度(℃)50
直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)
主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
用途微量用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可
適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD
測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
温度表示-5.0~110.0℃
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号
付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定項目pH、ORP、温度
測定範囲(pH)0~14
本体質量(kg)約0.7
表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
測定範囲 ORP±2000mV
電池寿命(時間)約25000(推定値)
温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0
繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃
表示器カスタムLCD
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
用途一般用
仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号
適合機種HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。