1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号 付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH、ORP、温度 測定範囲(pH)0~14 本体質量(kg)約0.7 表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え) 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 測定範囲 ORP±2000mV 電池寿命(時間)約25000(推定値) 温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0 繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃ 表示器カスタムLCD 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング