液面計/レベル計 :「気泡センサ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)
幅(mm)33
高さ(mm)34
質量(g)約70
奥行(mm)20
適合規格IEC規格IP66
電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)
肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
外径(Φmm)12~26(適用パイプ)
繰返し精度(mm)±0.2以下
材質(ケース)耐熱ABS
制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(カバー)耐熱ABS
使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
表示灯検出表示(橙色)
消費電流12mA以下
応差(mm)0.3~3
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。