液面計/レベル計 :「ネジ配管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(旧:山武)水位調節器
仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223) 質量(kg)約7.0 耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて ) 塗装色黒エナメル 取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1) 許容周囲温度(℃)60以下 材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ) スイッチ種類マイクロスイッチ(2個) 最高圧力(kPa)350
1個
299,800 税込329,780
欠品中

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング