液面計/レベル計 :「水位 測定 器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)
質量(kg)約7.0
耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )
塗装色黒エナメル
取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)
許容周囲温度(℃)60以下
材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)
スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)
最高圧力(kPa)350
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。