液面計/レベル計 :「LED電源」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚 材質スチール(白色塗装) 質量(kg)約0.85 電源AC100V 50/60Hz 制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF 電源コード(m)3(3Pアース付き) 制御出力AC100V 15A 検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130 サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く) アズワン品番4-3759-01 使用水温(℃)90 水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります