絞り込み
バー全長(mm)
- 100(1)
チェーンスピード(m/s)
- 6.1
- 0~1200(5)
- 2.4(2)
- 2.8(1)
- 3.5(2)
- 5(7)
- 6.7(2)
- 7.5(2)
- 7.7(5)
- 8(4)
- 10(6)
- 11(2)
- 12.1(1)
- 12.4(1)
- 12.6(2)
- 14(1)
- 14.9(2)
- 18(1)
- 20(15)
- 24(3)
- 24.8(1)
- チェーンスピード(m/s)をもっと見る
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
「バー全長(mm)」から絞り込む
100(1)

電池・充電式チェーンソー
SHINKO(新興製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー