絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • マキタ(32)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • アルミス(8)
  • ケルヒャー(6)
  • YARD FORCE(5)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 工進(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • WAKO(和光商事)(3)
  • エスコ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DEWALT(2)
  • IDECH(アイデック)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
バー全長(mm)
  • 51(1)
  • 300(1)
チェーン形式
  • H00(1)
  • その他(5)
チェーンスピード(m/s)
  • 5(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー全長(mm)から絞り込む
51(1)
300(1)
バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式 ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式ハスクバーナ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25モータータイプBLDC (ブラシレス)チェーンスピード(m/s)最大出力時20チェンタイプH00乾燥質量(kg)(本体)5全長(cm)最大400(バーを含む)バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))(耳元)83長さ(inch)(バー)10音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)オイルタンク容量(L)0.15
バッテリーチェンソー(T535iXP) ハスクバーナバッテリーチェンソー(T535iXP)ハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)20(最大出力時)乾燥質量(kg)2.4チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT ハスクバーナバッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
バッテリーチェンソー ハスクバーナバッテリーチェンソーハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定乾燥質量(kg)2.4寸法(inch)(バー)12チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iP4)ハスクバーナ
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302ハスクバーナ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309ハスクバーナ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
バッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RT ハスクバーナバッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができますsavE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化しますブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します簡単に開閉できるタンクキャップ直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き質量(kg)3モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE)バー全長(mm)51
バッテリー刈払機 グラストリマ 520iLX ハスクバーナバッテリー刈払機 グラストリマ 520iLXハスクバーナ
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
軽量で高性能なプロ向けバッテリー刈払機10インチチップソーとナイロンカッタT25Bが標準付属。造園業者に最適です。優れたエルゴノミクスとバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載。長時間の作業が可能です。方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈り草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。
用途こんな人におすすめ:林業者に利用季節:オールシーズンオススメの利用場所:林業に付属品10"インチチップソー&ナイロンカッタ質量(kg)3モータータイプブラシレス
バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー ハスクバーナバッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソーハスクバーナ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り乾燥質量(kg)2.95寸法(inch)(バー)12チェーン形式H38:90PX 45コマ
530iP4(バッテリー高枝チェンソー) ハスクバーナ530iP4(バッテリー高枝チェンソー)ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

電池・充電式チェーンソー