絞り込み
バー全長(mm)
チェーン形式
- 25AP-42E(1)
- 25AP-52E(2)
- 25AP-60(1)
- 25AP-60E(6)
- 25AP-68E(6)
- 25AP-76E(6)
- 25AP-84E(3)
- 80BX-26(1)
- 80TXL-26E(1)
- 80TXL-32E(1)
- 80TXL-38(1)
- 80TXL-46E(2)
- 80TXL-59E(1)
- 90PX-40E(5)
- 90PX-45E(6)
- 90PX-46E(2)
- 90PX-52E(7)
- 91P033X(2)
- 91PX-46E(2)
- その他(17)
- チェーン形式をもっと見る
チェーンスピード(m/s)
ブランド
- マキタ(30)
- ECHO(エコー)(15)
- ハスクバーナ(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- アルミス(7)
- ケルヒャー(5)
- YARD FORCE(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- WAKO(和光商事)(3)
- 工進(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ムサシ(2)
- DEWALT(2)
- IDECH(アイデック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「バー全長(mm)」から絞り込む

充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
18Vリチウム チェーンソー (250mm)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。 18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ質量(kg)【電池込】約3.1タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)バッテリーリチウムイオン充電池チェーン長(mm)250バッテリー容量(Ah)2使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ250寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21バッテリー数2
バッテリー式チェーンソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
ハンディガーデニングソー
アルミス¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷小さいけれど切れ味抜群!。使いやすい軽量ボディー約1.118kg!。生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!用途庭木の剪定に!。枝払いや枝木の細断に便利!セット内容本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー材質PE、鉄、銅質量(kg)1.18(バッテリー込)直径(Φcm)有効切断:15モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)無負荷時:6.7時間(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)バッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)バッテリー:(約)2~3本体寸法(cm)(約)38×12×11.5(バッテリー込)
充電式ハンドソー
KINGSON¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷付属品バッテリー2個、充電器、チェーンオイル注入容器、専用ケース仕様チェーンオイル:手動手差し補給質量(kg)0.67(バッテリー、バー、チェーン含まず)使用電圧(V)10.8(300W)チェーンスピード(m/s)8バー全長(mm)100(4インチ)バッテリー数2個付属ソーチェーン1/4”/ .043"/ 29コマ
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー