充電式シャー :「4mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)コードレスニブラ
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)