充電式シャー :「回転」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSC10.8V-LIN2 コードレスシェア BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 切断能力(mm)軟鋼板1.3 切断能力(mm)ステンレス0.6 切断能力(mm)アルミニウム2.2 質量(kg)1.4 振動3軸合成値(m/s2)3.5 トラスコ品番824-6624 セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70 回転数(min-1[回/分])3600
1台
67,980 税込74,778
当日出荷