スイーパー本体とは、動力源が要らず、押して歩くことでゴミを集めて清掃できる清掃機材の本体部分を指します。壁際のゴミを集めるためのブラシが両サイドについているものが大半です。2重ローラー構造のスイーパーは、空き缶も拾うほど強力にゴミをキャッチします。ハンドルを折りたたんで立てかけできる省スペースのもの、ハンドルの高さを調節できるものなど種類はさまざま。タンクが透明ボックスのものは、ゴミの量が一目でわかるので便利です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む
9
20(9)
25(5)
30(2)
40(7)
45(4)
50(5)
60(2)
100(1)
130(1)
ダストボックス容量(L)をもっと見る
オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。
洗浄幅(mm)400 容量(L)(バケット)9 質量(kg)53 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415) 動力源バッテリー12V
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

リンレイRCS-400
オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ 本体質量(kg)55(バッテリー搭載時) 清掃幅(集塵幅)(mm)400 集塵容量(L)ダストボックス 9 連続使用時間(時間)4.0(標準モード) バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個 清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷

『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります