スイーパー本体 :「すきま 掃除」の検索結果
関連キーワード
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む
20(1)
仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。
付属品サイドブラシ
寸法(mm)760×600×940(H)
質量(kg)9.8
容量(L)(コンテナ)20
清掃幅(集塵幅)(mm)510
清掃能力(m2/h)1800
アズワン品番64-7943-10
1台
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- スイーパー本体
- スイーパー用アクセサリ
スイーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。