スイーパー本体 :「箒 業務用」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む
20(1)
45(1)
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- スイーパー本体
- スイーパー用アクセサリ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。