特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。 特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性 仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa 塩水噴霧(120h)A級 滴点260 湿潤性(500h)A級 混和ちょう度(25℃, 60W)285 離油度(%)(100℃, 24h)2.0 蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
1箱(100g×12本)
13,980 税込15,378
欠品中

各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する 特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性 成分ナトリウム複合石けん 外観オレンジ色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります