絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.027(2)
色
  • 色ブラック(4)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(2)
テープ長さ(m)
  • 25
  • 0.14(3)
  • 1(3)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 19.6(1)
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • KYOWA(協和製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.027(2)
  • PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET不織布基材粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
    用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
    用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングテープ  (メス LOOP) KYOWA(協和製作所)

    ドッキングテープ (メス LOOP)

    KYOWA(協和製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに色黒材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングテープ  (オス HOOK) KYOWA(協和製作所)

    ドッキングテープ (オス HOOK)

    KYOWA(協和製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに色黒材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用テープ