絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.027(2)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
色
ブラック(3)
レッド(1)
テープ幅(mm)
- 19
- 5(1)
- 6(2)
- 10(6)
- 13(1)
- 15(5)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(3)
- 47(2)
- 75(4)
- 90(2)
- 100(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 19.6(1)
- 25(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.027(2)
0.2(1)
0.3(2)

テープ ハーネス結束用
(34件のレビュー)¥739税込¥8131巻(19.6m)当日出荷薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
ビニールテープ
エーモン¥349税込¥3841個当日出荷絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に色赤/黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
ハーネス結束&保護テープ
エーモン(1件のレビュー)¥559税込¥6151巻(5m)当日出荷手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ用途配線の結束・保護にテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3
PET不織布基材粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応













![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)