2ページ目: 自動車用テープ

プロの現場向け3M人気商品特集
45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
  • プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着) エーモン

    プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)

    エーモン
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    車内・車外・材質問わず接着できる
    用途PP・PEへの接着にテープ幅(mm)10基材アクリルフォーム温度範囲(℃)使用可能:-20~150℃テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
  • ドッキングテープ  (メス LOOP) KYOWA(協和製作所)

    ドッキングテープ (メス LOOP)

    KYOWA(協和製作所)
    11,980税込13,178
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングテープ  (オス HOOK) KYOWA(協和製作所)

    ドッキングテープ (オス HOOK)

    KYOWA(協和製作所)
    11,980税込13,178
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力両面テープ マイカー内装用 武蔵ホルト

    超強力両面テープ マイカー内装用

    武蔵ホルト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JIS規格1種2号適合品。車内小物などの接着、固定に最適です。
  • 布テープハーネス用 室外用 JTC

    布テープハーネス用 室外用

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    剥がれにくくなりました!高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
    用途ハーネス集束用 PET不織布基材粘着テープ、ワイヤーハーネス用厚み:0.23mm アクリル粘着剤 スチール粘着力:3.0 N/cm 耐熱温度:-40~150℃ 色:黒
自動車用テープ