絞り込み
ブランド
- ENDY
- モノタロウ(2)
- Beat-Sonic(82)
- NAVC(ナビック)(32)
- audio-technica(29)
- RS PRO(11)
- BRIDGE[自動車用品](10)
- ブロードウォッチ(8)
- アークヒル(6)
- エーモン(5)
- Bullcon(5)
- データシステム(4)
- ALPINE(4)
- Catch Hunter(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- SHURE(3)
- Elut(3)
- SEIWA(セイワ)(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
特価

映像延長ピンケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード トヨタ車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用
ENDY¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード トヨタ
ENDY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本欠品中トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用
ENDY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
OFC スピーカーケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続キット トヨタ車用
ENDY¥4,798税込¥5,2781本当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
バックカメラ接続コード アルパイン用
ENDY(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
ENDY¥3,098税込¥3,4081セット(2本)当日出荷純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
バックカメラ接続コード 日産車用
ENDY¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コードホンダ車用
ENDY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ分配ケーブル
ENDY¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m
ENDY¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ラジオアンテナケーブルを延長します。仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
車速センサーコネクター
ENDY¥919税込¥1,0111セット当日出荷車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
延長用ピンケーブル
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用
ENDY¥3,098税込¥3,4081セット6日以内出荷純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
電源リレーケーブル
ENDY¥5,598税込¥6,1581セット6日以内出荷電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コネクター 日産車用
ENDY¥3,198税込¥3,5181セット5日以内出荷日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アースケーブル
ENDY¥719税込¥7911セット5日以内出荷パワーアンプのアース配線に使用します。仕様5 SQ.( AWG10)ケーブル 、大・小 クワ形端子仕様 、タッピンねじ添付長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ分配コード
ENDY(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アクティブアンプバイパスコネクター日産車用
ENDY¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。仕様JEITA準拠カラーコードタイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ステレオビデオケーブル 2m
ENDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷ステレオ対応の映像機器を接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応

















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)