絞り込み
ブランド
  • Pioneer(パイオニア)
  • モノタロウ(2)
  • Beat-Sonic(84)
  • ENDY(62)
  • audio-technica(35)
  • NAVC(ナビック)(32)
  • RS PRO(11)
  • BRIDGE[自動車用品](10)
  • ブロードウォッチ(8)
  • アークヒル(6)
  • エーモン(5)
  • データシステム(4)
  • ALPINE(4)
  • Catch Hunter(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • Bullcon(3)
  • Elut(3)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正バックカメラ接続アダプター(ホンダ24P車用) Pioneer(パイオニア)純正バックカメラ接続アダプター(ホンダ24P車用)Pioneer(パイオニア)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)光ビーコンユニットPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
AVケーブル