絞り込み
ブランド
- audio-technica
- Beat-Sonic(80)
- ENDY(60)
- NAVC(ナビック)(31)
- BRIDGE[自動車用品](10)
- ブロードウォッチ(8)
- アークヒル(6)
- エーモン(5)
- データシステム(4)
- Bullcon(4)
- ALPINE(4)
- Catch Hunter(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- SHURE(3)
- SEIWA(セイワ)(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- 槌屋ヤック(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- 音秀(1)
- ブランドをもっと見る
特価

オプティカルデジタルケーブル
audio-technica¥6,398~税込¥7,038~1巻(0.7m)ほか6日以内出荷・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用。さらに端末平面加工により高効率伝送を実現。仕様フェルール:金メッキ付属品防塵キャップ端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
車載用RCAケーブル
audio-technica¥6,598~税込¥7,258~1セット(0.7m×2巻)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。仕様芯線抵抗(mΩ/m):56静電容量219(pF/m)ケーブル外径(Φmm)7プラグ外径(Φmm)(横幅)12
車載用高解像度USBケーブル
audio-technica¥26,980~税込¥29,678~1巻(1.3m)ほか6日以内出荷・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥76,980税込¥84,6781巻(100m)11日以内出荷・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ
audio-technica¥86,980税込¥95,6781巻(30m)6日以内出荷・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----。・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】。・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】。・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】。・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
オプティカルデジタルケーブル
audio-technica¥8,998税込¥9,8981巻(3m)6日以内出荷・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用、さらに端末平面加工により高効率伝送を実現しています。仕様フェルール:金メッキ付属品防塵キャップ長さ(m)3端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
車載用高解像度USBケーブル
audio-technica¥23,980~税込¥26,378~1巻(0.7m)ほか6日以内出荷・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
車載用コアキシャルデジタルケーブル
audio-technica¥22,980~税込¥25,278~1セット(0.7m×2巻)ほか6日以内出荷・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、OFC(高純度無酸素銅)編組、フッ素樹脂テープで外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する3重シールド構造で高周波ノイズの影響を低減します。・最大90℃までの耐熱仕様となっています。ケーブル外径(Φmm)6.5プラグ外径(Φmm)(横幅)12
ケーブルジョイントアダプター
audio-technica¥1,398税込¥1,5381組(2個)6日以内出荷。・4AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ4AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
車載用コアキシャルデジタルケーブル
audio-technica¥24,980~税込¥27,478~1巻(0.7m)ほか6日以内出荷・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13付属品防塵キャップ端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
ケーブルジョイントアダプター
audio-technica¥1,198税込¥1,3181組(2個)6日以内出荷。・8AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ8AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥2,598税込¥2,8581巻(0.3m)6日以内出荷。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥2,598税込¥2,8581巻(0.3m)6日以内出荷。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥3,398税込¥3,7381巻(0.3m)5日以内出荷から6日以内出荷。・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2
車載用HDMIケーブル
audio-technica¥2,898~税込¥3,188~1巻(3m)ほか6日以内出荷。・高音質・高画質を実現するOFC(無酸素銅)を採用。接触抵抗が少なく経年劣化に強いメッキプラグ。。・車内での温度環境に対応した耐熱使用。温度差の中でも安心かつ継続してご使用頂けます。。・取り回しがしやすいソフトシースを採用。配線しやすく、すっきりとした配線環境づくりに役立ちます。
車載用オーディオケーブル
audio-technica¥1,657税込¥1,8231巻(1.5m)5日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用分岐オーディオケーブル
audio-technica¥1,462税込¥1,6081巻(0.2m)6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・カーナビやヘッドユニットなどの音声出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。長さ(m)0.2
PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル
audio-technica¥17,980~税込¥19,778~1巻(1.3m)ほか6日以内出荷。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167ケーブル外径(Φmm)8プラグ外径(Φmm)13
車載用AVケーブル
audio-technica¥1,755~税込¥1,931~1巻(0.3m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・カーナビやヘッドユニット、DVDプレイヤーや地デジチューナーなどの音声出力/映像出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用ビデオケーブル
audio-technica¥1,170~税込¥1,287~1巻(0.5m)ほか6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのビデオケーブルです。。・カーナビやDVDプレイヤー、リアモニターの映像出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用オーディオケーブル
audio-technica¥1,852~税込¥2,037~1巻(3m)ほか6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・カーナビやヘッドユニット、ウーファーやアンプなどの音声出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用オーディオケーブル
audio-technica¥1,852~税込¥2,037~1巻(3m)ほか6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのケーブルです。。・モノラル出力機器に特化したサブウーファー専用のオーディオケーブルです。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥42,980税込¥47,2781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量67pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥55,980税込¥61,5781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥46,980税込¥51,6781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。AWG14相当抵抗直接抵抗:10mΩ/m静電容量47pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥68,980税込¥75,8781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥42,980税込¥47,2781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。AWG18相当(1芯)、14相当(2芯)抵抗直接抵抗:25mΩ/m静電容量41pF/mケーブル外径(Φmm)8導体断面積:0.8sq(1芯)導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯)リール長さ(m)50
PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥69,980税込¥76,9781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥38,980税込¥42,8781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。AWG14相当抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50

































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)