絞り込み
ブランド
- TESSAN
- モノタロウ(12)
- BRIDGE[自動車用品](17)
- ENDY(2)
- FUJIX(フジックス)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- JTC(5)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- LINKMAN(2)
- MTO(1)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- SEIWA(セイワ)(1)
- エスコ(2)
- エーモン(15)
- セルスター(11)
- ノーブランド(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 日動工業(2)
- 槌屋ヤック(2)
- ブランドをもっと見る

シガーソケットコンセント用電源タップ 2AC+6USB-A+2USB-C
TESSAN¥7,287税込¥8,0161式7日以内出荷・「インバーター 12V 100V 変換」本製品は200Wの車 インバーターです。シガーソケット コンセントの12V直流電源を、100V交流電源に変換できます。車ACコンセントの出力は100-110Vです。このカーインバーターは11V~17V車用に特別に設計されています。青いLEDディスプレイ表示搭載し、バッテリー電圧が表されます。・「「多く機種に対応し、急速充電にも対応」この車 コンセントには、ACポートだけでなく、PD36W急速充電対応のUSB-Cポート、QC3.0を備え30W対応する4つのポート、合計6USBポートで、他の製品より多くのUSBポートを搭載し、さらにシガーソケットコンセントも備えています。車載充電器、ノートPC、スマートフォンなど、異なりデバイスを急速に充電できます。電子機器のバッテリー切れを気にせず、ドライブを存分に楽しめます。・「高効率な冷却システム」車載インバーターは修正正弦波を採用し、安定した電力供給を提供します。さらに、AC DCコンバーターに設けられたハイテク放熱設計と強力な冷却システムを採用しており、放熱ノイズを効果的に低減します。内蔵のスマートファンが自動で12vインバーターの温度を監視し、回転速度を上げて、素早く温度を下げます。・「コンパクトなデザイン」カーインバーターのサイズは13.1×7.6×3.4cmで、手のひらとほぼ同じくらいの大きさ、約350gの小型軽量なデザインで持ち運びも便利です。急速充電が可能なマルチインバーターのため、キャンプや旅行、車内での作業、そして災害時の停電時には非常用電源として大変役立ちます。停電対策にも欠かせないアイテムです。・「複数の保護機能搭載」シガーソケットインバーターは難燃性素材を使用しており、発熱時にも溶けにくく、電気火災を防ぐのに効果的です。さらに、以下の8つの保護機能を備えたコンバーター車コンセントは、充電デバイスをしっかりと守ります。過負荷保護/過電流保護/過熱保護/入力ショート保護/入力電圧低下保護/入力過電圧保護付属品コンクリート用スリーブ×2、取付け用ねじ×2、取扱説明書×1適合105mmディスクグラインダー用材質(本体)ABS樹脂質量(g)380全光束(Lm)800(満充電時最大)バッテリーリチウムイオン検知距離(m)5LED80灯(全面70灯、側面5灯×2)取付穴径(mm)35センサー感知範囲100°IP等級IP44
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品] MIDIバッテリーヒューズブロック(4ブロック) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359866-261113-02.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359796-261116-02.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品] コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359857-261113-02.jpg)
![フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品] フラグ端子312型 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359900-261113-02.jpg)
![ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品] ホーン用・5極リレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359787-261113-02.jpg)
![ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品] ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359927-261113-02.jpg)
![平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)オス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359882-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359848-261113-02.jpg)
![平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品] 平型端子(250)メス・太線用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359830-261113-02.jpg)
![自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品] 自動車用4ピンリレー BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359909-261113-02.jpg)
![防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器] 防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139479-261106-02.jpg)

![LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器] LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138822-261106-02.jpg)