新型超音波センサーGX-209JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーですディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用センサーの最大感知距離は脅威の3m!センサーの最大感知距離は脅威の3m!!フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
超音波センサー単品JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
超音波センサーGX-109/GX-209専用のセンサー単品です!センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています