絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • Bullcon(45)
  • 現場監督(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • CodeTechCAM(2)
  • エーモン(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • クイック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1入力3出力映像分配器 データシステム

    1入力3出力映像分配器

    データシステム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
    用途自動車専用
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリムモニター データシステム

    スーパースリムモニター

    データシステム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
    セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    4,898税込5,388
    1箱
    当日出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • バックミラーモニター データシステム

    バックミラーモニター

    データシステム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
    セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約315使用温度範囲(℃)0~+60電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160ヒューズ容量(A)3比率16:9画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)画素数130560×RGB有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)映像入力RCA端子×2系統 NTSC
  • テレビキット ビルトインタイプ データシステム

    テレビキット ビルトインタイプ

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトインカメラ データシステム

    ビルトインカメラ

    データシステム
    11,980税込13,178
    1箱
    6日以内出荷
    ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
    付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC質量(g)17(ケーブル除く)電源(V)DC12有効画素数約40万画素消費電力(mA)約37解像度(水平)480TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • マルチVIEWカメラ データシステム

    マルチVIEWカメラ

    データシステム
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。 コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。 コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。 コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。 一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。 超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。 カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。 内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
    仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)ブラック質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)電源電圧(V)DC6~12有効画素数約55万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)消費電流(mA)約76解像度水平解像度:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ スーパーCMOS材質(ボディ)ポリカーボネイトヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°映像出力正像/鏡像映像
  • リアカメラ入力ハーネス データシステム

    リアカメラ入力ハーネス

    データシステム
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    トヨタ/ダイハツ/ホンダ/日産/マツダ/三菱/スズキのディーラーオプションナビや市販ナビ(イクリプス/クラリオン/パイオニア)に幅広いメーカーのリア(バック)カメラが接続できる専用リアカメラ入力ハーネス。 リアカメラ入力ハーネスは、ナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取り付け。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
  • カメラ接続アダプター データシステム

    カメラ接続アダプター

    データシステム
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
  • カメラ接続アダプター データシステム

    カメラ接続アダプター

    データシステム
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
  • 【車種専用】テレビキット(オートタイプ) データシステム

    【車種専用】テレビキット(オートタイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1箱
    6日以内出荷
    停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!スイッチレスのオートタイプなら取り付けるだけでテレビ視聴が可能になるため、本製品のON/OFF操作が必要ありません。また、取付もシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。※切替スイッチを追加することはできません。
    付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。質量(g)38(本体)
  • ステアリングリモコンアダプター データシステム

    ステアリングリモコンアダプター

    データシステム
    8,998税込9,898
    1箱
    6日以内出荷
    ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
    用途ノート(オーラには適合しません)付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアサスコントローラー データシステム

    エアサスコントローラー

    データシステム
    98,980税込108,878
    1箱
    6日以内出荷
    ASC683Lは、LEXUS LS500/500hの車高を自在にコントロールできる専用エアサスコントローラーです。操作は車内の純正車高選択スイッチにより、究極のLOWDOWNを実現するSPLモードなど、あらかじめ設定しておいた車高にカンタン切り替え可能。シチュエーションに応じて思いのままの車高が選択できます。取り付けは、本体・ハーネス共にトランクルーム内のエアサスコンピューターに接続するだけ。初期設定時以外は本体操作も必要なく、後付け感なくスマートに設置できます。
    付属品本体、ショートコネクター、専用ハーネス、取付部材一式、取扱/取付説明書、保証書ブラック表示部7セグLED(赤)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)動作温度(℃)-10~50(結露無き事)適合車種LS500h(GVF50・55 H29.10~)/ LS500(VXFA50・55 H29.12~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアカメラ入力ハーネス データシステム

    リアカメラ入力ハーネス

    データシステム
    3,298税込3,628
    1箱
    6日以内出荷
    【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアカメラ入力ハーネス データシステム

    リアカメラ入力ハーネス

    データシステム
    2,398税込2,638
    1箱
    6日以内出荷
    【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
    用途市販のリアカメラを日産車のディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビキット スマートタイプ データシステム

    テレビキット スマートタイプ

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく、車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザインです。
    付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によって、ケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビキット オートタイプ データシステム

    テレビキット オートタイプ

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に!走行中は映像が映らない純正ナビをテレビキットを使用することで走行中でもテレビやDVDが視聴できるようにします。オートタイプなら切替スイッチがないため、取付がシンプル。車内空間のイメージを損なうことなく装着できます。【重要!】本製品は装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
    付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアサスコントローラー車種別専用ハーネス データシステム

    エアサスコントローラー車種別専用ハーネス

    データシステム
    10,980税込12,078
    1箱
    6日以内出荷
    エアサス&アクティブサスコントローラーを取り付ける際に必要な車種別専用ハーネスです。装着する車種により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページにて最新適合表をご確認の上ご購入ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    13,980税込15,378
    1箱
    6日以内出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途トヨタ純正の「マルチビューバックガイドモニター」の 映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。「雨滴除去機能(2018年モデルのみ)」も活かすことができます。付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    5,598税込6,158
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプビルトインタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
  • 後席モニター電源ハーネス データシステム

    後席モニター電源ハーネス

    データシステム
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
    セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書
  • HDMI変換アダプター データシステム

    HDMI変換アダプター

    データシステム
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
    セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)消費電流(mA)最大約220充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
  • リアカメラ入力ハーネス データシステム

    リアカメラ入力ハーネス

    データシステム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨタ/ダイハツ/ホンダ/日産/マツダ/三菱/スズキのディーラーオプションナビや市販ナビ(イクリプス/クラリオン/パイオニア)に幅広いメーカーのリア(バック)カメラが接続できる専用リアカメラ入力ハーネス。 リアカメラ入力ハーネスは、ナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取り付け。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
  • リアカメラ入力ハーネス データシステム

    リアカメラ入力ハーネス

    データシステム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トヨタ/ダイハツ/ホンダ/日産/マツダ/三菱/スズキのディーラーオプションナビや市販ナビ(イクリプス/クラリオン/パイオニア)に幅広いメーカーのリア(バック)カメラが接続できる専用リアカメラ入力ハーネス。 リアカメラ入力ハーネスは、ナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取り付け。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
  • カメラ接続アダプター データシステム

    カメラ接続アダプター

    データシステム
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
  • カメラ接続アダプター データシステム

    カメラ接続アダプター

    データシステム
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
    セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレビキット(ビルトインタイプ) データシステム

    テレビキット(ビルトインタイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に!走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むため、目立たずスマートに取り付けることが可能です。※必ず車両のスペアスイッチホールがあるかまたサイズがあっているか確認ください。夜間時アイコン点灯、ディマー機能搭載で夜間でも迷わず目に優しい設計です。
    適合日産 ルークス Nissan Connectインフォテインメントシステム(12.3インチ、Googleビルトイン[ナビ機能含む]) 型式:BB1A・2A・5A・6A 年式:R7.11~ /エクストレイル NissanConnectインフォテインメントシステム(Google搭載) 型式:T33 年式:R7.10~ (2026年1月時点)セット内容TVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に!走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。本商品はテレビキット切替タイプです。小型の汎用貼付けスイッチを付属。車種側の会場に左右されないため、設置場所を選びません。
    付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、取付/取扱説明書適合日産 ルークス Nissan Connectインフォテインメントシステム(12.3インチ、Googleビルトイン[ナビ機能含む]) 型式:BB1A・2A・5A・6A 年式:R7.11~ /エクストレイル NissanConnectインフォテインメントシステム(Google搭載) 型式:T33 年式:R7.10~ (2026年1月時点)質量(g)38(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37
  • テレビナビキット(ビルトインタイプ) データシステム

    テレビナビキット(ビルトインタイプ)

    データシステム
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。スイッチを内装パネルにはめ込んで取り付けるためスッキリした取付が可能です。スモールランプのオンオフに連動しスイッチのアイコンが点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。
    付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ(ホンダ用TYPE-C TSW017)、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
  • テレビナビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビナビキット(切替タイプ)

    データシステム
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。切替タイプなら小型の汎用貼り付けスイッチのため車両側の形状に左右されず、設置場所を選びません。
    付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが一体になっている場合があります。その際は信号接続線は付属していません。小型スイッチ(品番によって同梱されるスイッチが異なります)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【小型スイッチ】18×9×34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
  • 【車種専用】テレビキット(切替タイプ) データシステム

    【車種専用】テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1箱
    5日以内出荷
    停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!テレビキット切替タイプは小型の汎用貼り付けスイッチを付属。車両側の形状に左右されないため設置場所を選びません。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
    付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。質量(g)38(本体)
  • 【車種専用】テレビキット(ビルトインタイプ) データシステム

    【車種専用】テレビキット(ビルトインタイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1箱
    6日以内出荷
    停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプなので、目立たずスマートに取付ることが可能です。※必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズが合っているかご確認ください。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチアイコン表示が点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。またスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。
    付属品YVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。質量(g)38(本体)
  • ステアリングリモコンアダプター データシステム

    ステアリングリモコンアダプター

    データシステム
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。
    用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)保証期間1年
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品!切替スイッチを標準装備しており、スイッチ操作でテレビが視聴可能になります。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
    付属品TVコントロールユニット、切り替えスイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)38g(本体
  • テレビキット(ビルトインタイプ) データシステム

    テレビキット(ビルトインタイプ)

    データシステム
    22,980税込25,278
    1箱
    6日以内出荷
    同乗者を退屈させない!快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けが可能です。スモールランプのオンオフに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作できます。また、明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻すことができます。
    付属品本体、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(mm)TVコントロールユニット:W60×H13×D37(商品によってケース形状・サイズが異なる場合があります)、ビルトインスイッチ:W22.5×H22.5×D50
  • コーナーガイドセンサーオプション 警告キャンセル車速アダプター データシステム

    コーナーガイドセンサーオプション 警告キャンセル車速アダプター

    データシステム
    2,898税込3,188
    1箱
    6日以内出荷
    前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。本製品は車速10km/h以上、パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態(説z工方法によって選択可能)で、CGS252の不要な警告動作音をキャンセルすることができます。【注意事項:k次の条件をご確認ください】・対応する車速パルスは2パルス、4パルス、8パルス、16パルスです。・パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアサス&アクティブサスコントローラー データシステム

    エアサス&アクティブサスコントローラー

    データシステム
    52,980税込58,278
    1箱
    6日以内出荷
    エアサス&アクティブサスコントローラーの最上位機種。液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを搭載し、多彩なグラフィカル表示を実現したエアサス&アクティブサスコントローラーASC680。車高制御状態をモニターできるバルブモニター機能(エアサス車のみ)を搭載し、機能もさらにUP。多機能でありながら抜群の操作性も実現しました。
    付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書材質耐熱ABS樹脂【ボディ】シルバー質量(g)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED)RoHS指令(10物質対応)対応
車用回路/ユニット