3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(2)
10.8(1)
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4.0、1.5 連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah) 連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量) バッテリーリチウムイオン 寸法(mm)54×77×28 能力照度240ルクス以上(100ルーメン) 適合バッテリーBL1015、BL1040B 質量(kg)0.06(バッテリ除く)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 照度(Lx)約900(40cm前方) 質量(g)360(本体のみ) 電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売) 機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリーリチウムイオン 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 光束(Lm)約450 照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時) 連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 照度(Lx)約900(40cm前方) 質量(g)360(本体のみ) 電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売) 機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリーリチウムイオン 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 光束(Lm)約450 照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時) 連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)