3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx)約3000(40cm前方) 光束(Lm)約1500 連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリーリチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g)610(本体のみ) 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番835-6931 適合バッテリーEZ9L54
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 照度(Lx)1200 全光束(Lm)600 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%) 照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転 LED使用数(個)10 出力(W)LED:約6 連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間 色温度昼白色 セット内容本体のみ 質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ) 長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態) LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせてドッキング。パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途作業用 ワークライト 作業灯 質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時) 保護等級IP20相当 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時) バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C 定格入力5V/1A 点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷