600/300Lm明るさ2段階。連続点灯時間2.3時間。充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品専用ACアダプター5V1A
寸法(mm)229×52×40
質量(kg)0.27
電圧(V)3.7
色温度本体LED 6400K
充電時間約150分(フル充電)
電池リチウムイオン電池
LED本体6W 上部3W
バッテリー容量(mAh)2600
明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。