1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 照度(Lx)1200 全光束(Lm)600 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%) 照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転 LED使用数(個)10 出力(W)LED:約6 連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間 色温度昼白色 セット内容本体のみ 質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ) 長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態) LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング