ワークライト :「はいこーき」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(8)
18(12)
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4 明るさ(Lx)強モード250、弱モード140 測定距離1m 連続点灯時間弱モード約11.5時間 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg)0.74(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-93 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明 電圧(V)18 電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9 防塵防水性能IP65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として 質量(kg)0.4(蓄電池除く) 電圧(V)14.4/18 使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ) LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く) 明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90 関連資料(0.66MB) 点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)5 照度(Lx)100(強モード) 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 本体寸法(mm)77×49×35 点灯方式3段階 質量(g)60 質量(kg)0.3(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-94 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 光源白色LED(4.7W) 明るさ(Lm)弱:120/強:250 寸法(mm)250×79×92 質量(kg)0.3 関連資料(0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000 関連資料(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

モノタロウオリジナルセット! 電池・充電器付きだからすぐに使える! 「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場、アウトドア、倉庫などの一時照明に バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9(本体のみ) 防塵防水性能IP65 付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YKSL
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード) バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(g)60 本体寸法(mm)77×49×35 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 点灯方式3段階 アズワン品番65-0294-36 適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)(蓄電池含まず)1.85 全長×全幅W×全高(mm)280×204×203 LED色白色/18W×1個、3W×8個 光束(Lm)(最大)2500 アズワン品番65-0294-35 連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
18,980 税込20,878
欠品中

照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除く バッテリー電圧(V)14.4/18 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) 光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く 関連資料(0.62MB) 適合蛍光灯白色LED(10W) 照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg)0.3(蓄電池除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205 明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番65-0294-34 明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

モノタロウオリジナル「サーチライト三脚」セット 18Vのサーチライト(UB18DA(NN))とエレベータ式三脚(0032-6674)をセットにし、仕事からレジャーまで使える灯りとしてご使用になれます。
充電時間(分)約150 電圧(V)18
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング