「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
コードレスライトBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
コードレスライトBOSCH(ボッシュ)当日出荷から翌々日出荷
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
コードレスライト本体のみBOSCH(ボッシュ)4日以内出荷
光源に3WのLEDを採用で140ルーメンの明るさ。約20時間(2.5Ahバッテリー使用時)の連続照射。ライトヘッドの角度が4段階110°調整可能。フック有り
用途照明質量(g)350定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×188×76光束(Lm)100~140連続点灯時間(時間)約20(18V2.5Ahバッテリー使用時)
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)4日以内出荷から9日以内出荷
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)4日以内出荷から9日以内出荷
最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
コードレスライトBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途照明質量(kg)0.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)翌日出荷から3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)4日以内出荷から9日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
コードレスライトBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)翌日出荷
1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。
用途照明定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×185×48光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約180/Ah
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)翌日出荷から4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69光束(Lm)弱1000/強1900保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
コードレスライトBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)当日出荷
1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。
明るさ2段階調整。
角度8段階調整(0~200°)。
三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。
大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明光束(Lm)330定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68連続点灯時間(分)約180/Ah
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥16,478~¥14,980~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥1,208~¥1,098~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥16,478~¥14,980~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥2,088¥1,898
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥21,978~¥19,980~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥1,538¥1,398
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥1,868¥1,698