「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
その他(1)
DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。
質量(g)340
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169
出力電圧(V)5
出力電流(A)1
光源LED
防塵防水性能IP30
照射モード弱・中・強
光束(Lm)400
出力端子USB-C
光色(調色)昼白色、電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(分)約310/Ah
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。