ワークライト :「led 投光器 電池」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。