バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。
人感センサー搭載で防犯効果あり。
マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。
JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
用途暗い現場での作業用。
質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314
機能人感センサー搭載
光源LED電球(口金E26)
バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種
光束(Lm)900
1台
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。