LEDヘッドライトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
LEDペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)予約販売
パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
ミニワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)色ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LED光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間
LEDミニトーチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クリップ付き。
材質アルミニウム色ブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥16,478~¥14,980~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥1,208~¥1,098~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥16,478~¥14,980~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥2,088¥1,898
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥21,978~¥19,980~
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥1,538¥1,398
LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥1,868¥1,698