ワークライト :「充電式作業灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライト
最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です 付属品USB Type C充電ケーブル(100cm) ブラック-グリン 質量(g)35 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89 充電時間(時間)2.5 LEDCOB-LED 光束(Lm)500 保護クラスIK07 / IPX3 明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm) 最大点灯時間3時間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷