タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「LED燈」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(2)
36(2)
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264
使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料(1.21MB)
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270
使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料(1.21MB)
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
使用釘仕上釘
使用釘(装てん数)100本(1連)
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270
付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)-
使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料(0.53MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用釘(mm)152025303540
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2
充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)
蓄電池容量(Ah)2.5/5
使用釘仕上釘
使用釘(装てん数)100本(1連)
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。